Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM111EX
Cod. Produttore
XPEM111EX
Cod. EAN
3389118031159

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V (grado 3)
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Dimensioni: 104x172x59 mm
  • Serie: Harmony XPE ATEX D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale XPE-M s/protezione metallo blu 2 NC+1 NO prot.antipolvere

colore

Blu

larghezza

104 mm

altezza

59 mm

profondità

172 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE ATEX D

Produttore

Interruttore a pedale XPE-M s/protezione metallo blu 2 NC+1 NO prot.antipolvere