Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER211
Cod. Produttore
XPER211
Cod. EAN
3389110470864

Informazioni di prodotto

L'interruttore a pedale arancione TEXPER211 offre soluzioni robuste e affidabili per il controllo macchine industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con contatti a scatto a manovra positiva
  • Grado di protezione IP66 per resistenza a polvere, acqua e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e confortevole con pedale vicino al suolo
  • Adatto a diverse modalità operative e macchine a 2 velocità
  • Affidabilità garantita in ambienti industriali impegnativi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale singolo XPE in metallo è arancione. È la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento, l'azione mantenuta. È progettato in modo che il pedale di azionamento sia vicino al suolo e a un'angolazione confortevole. Viene fornito senza copertura protettiva, che lo rende adatto per applicazioni in cui il rilascio dell'istruzione di avvio presenta un livello di pericolo ridotto. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Il funzionamento con contatto a 2 fasi lo rende ideale per applicazioni su macchine a 2 velocità.

colore

Arancione

larghezza

104 mm

altezza

104 mm

profondità

172 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-R senza protezione metallo arancio-2NC+2NO