Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER711
Cod. Produttore
XPER711
Cod. EAN
3389110471014

Informazioni di prodotto

Harmony XPER711 offre soluzioni efficienti per il controllo sicuro in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili
  • Materiale metallico resistente per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro con 2 contatti NC e 2 NO
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità per applicazioni di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XPER711 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Ha una copertura, un materiale metallico, colore arancione, 2 contatti NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

colore

Arancione

larghezza

160 mm

altezza

135 mm

profondità

186 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-R c/protezione metallo arancio - 2NC+2NO