Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER511
Cod. Produttore
XPER511
Cod. EAN
3389110470970

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale arancione, progettato per un’installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie al design compatto e resistente
  • Grado di protezione IP66 per durabilità in ambienti difficili
  • Meccanismo di blocco pedale per sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione del rischio di avvio accidentale
  • Funzionamento affidabile con contatti a scatto a manovra positiva
  • Protezione da polvere, acqua e vibrazioni per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale singolo XPE in metallo è arancione. È la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento, l'azione mantenuta. È progettato in modo che il pedale di azionamento sia vicino al suolo e a un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di istruzioni di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando così il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Dispone di un meccanismo di attivazione che consente il blocco del pedale in posizione di riposo (rilasciata).

colore

Arancione

larghezza

160 mm

altezza

135 mm

profondità

186 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-R c/protezione metallo arancio - 2NC+2NO