Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER311
Cod. Produttore
XPER311
Cod. EAN
3389110470895

Informazioni di prodotto

Harmony XPER311 offre una soluzione affidabile e sicura per il controllo a pedale in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e materiali resistenti
  • Risparmio di tempo con cablaggio semplificato
  • Grado di protezione IP66 per utilizzo in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con configurazione 2 NC + 2 NO
  • Materiale metallico robusto per lunga durata
  • Colore arancione per alta visibilità e prevenzione incidenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XPER311 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, materiale metallico, arancione, 2 NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

colore

Arancione

larghezza

160 mm

altezza

135 mm

profondità

186 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-R c/protezione metallo arancio - 2NC+2NO