Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER510
Cod. Produttore
XPER510
Cod. EAN
3389110470956

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale arancione, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e cablaggio
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse macchine utensili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e sicuro delle apparecchiature
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a un comando efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale è ideale per dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse di taglio, presse per stampaggio e macchine utensili (comando numerico, torni, fresatrici, molatrici, centri di lavorazione). È ideale anche per taglierine, ghigliottine, piegatrici, seghe, macchine per la fucinatura, macchine per la laminazione e macchine per la formatura di metalli freddi.

colore

Arancione

larghezza

160 mm

altezza

135 mm

profondità

186 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-R c/protezione metallo arancio - 1NC+1NO