Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM711
Cod. Produttore
XPEM711
Cod. EAN
3389110650181

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale blu, ideale per applicazioni industriali con sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e robusto
  • Grado di protezione IP66 per resistenza a polvere e acqua
  • Contatti ad azione rapida con apertura positiva per affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con copertura protettiva che evita attivazioni accidentali
  • Possibilità di bloccare il pedale in posizione di riposo
  • Adatto a macchine con due velocità per maggiore versatilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale singolo, blu, metallico XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, che funzionano in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'inseguimento e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Dispone di un dispositivo che permette di bloccare il pedale in posizione di riposo (rilasciata). Il suo contatto in 2 fasi lo rende ideale per applicazioni che richiedono macchine a 2 velocità.

colore

Blu

larghezza

160 mm

altezza

135 mm

profondità

186 mm

numero di posizioni di commutazione

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-M c/protezione metallo blu - 2NC+2NO