Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEG310
Cod. Produttore
XPEG310
Cod. EAN
3389110166361

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale robusto e sicuro, progettato per facilitare l’installazione e garantire affidabilità operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design compatto e angolazione confortevole
  • Resistente a polvere, acqua e urti (IP66), riduce manutenzione
  • Contatti ad azione rapida con apertura positiva per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con copertura protettiva che evita azionamenti accidentali
  • Adatto a molteplici modalità operative per macchine industriali
  • Risparmio energetico grazie a comandi precisi e affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale singolo, in plastica e grigio XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative, come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

colore

Altro

larghezza

165 mm

altezza

74 mm

profondità

282 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-G c/protezione plastica grigio- 1NC+1NO