Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEG510
Cod. Produttore
XPEG510
Cod. EAN
3389110166330

Informazioni di prodotto

Harmony XPEG510 offre soluzioni efficienti per il controllo sicuro e pratico di impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e protezione IP66
  • Risparmio di tempo con configurazione semplice e chiara

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti robusti e protezione avanzata
  • Controllo sicuro con contatti 1 NC + 1 NO per applicazioni di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XPEG510 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, plastica, grigio, 1 NC + 1 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

colore

Altro

larghezza

165 mm

altezza

74 mm

profondità

282 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-G c/protezione plastica grigio- 1NC+1NO