› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

Interruttore a pedale singolo XPE-B senza protezione plastica blu 2NC+2NO

Cod. Rexel TEXPEB211
Cod. Produttore XPEB211
Cod. EAN 3389110214062

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XPE
  • Tipo: Interruttore a pedale singolo
  • Contatti: 2 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente nominale: 3 A, 240 V AC
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Peso netto: 0,57 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XPEB211 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Non ha copertura, plastica, blu, 2 NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

165 mm

altezza

74 mm

profondità

282 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Interruttore a pedale singolo XPE-B senza protezione plastica blu 2NC+2NO