Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER810
Cod. Produttore
XPER810
Cod. EAN
3389110147438

Informazioni di prodotto

L'interruttore a pedale TEXPER810 offre un'installazione semplice e un'efficienza operativa ottimale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio rapido
  • Compatibilità con diverse macchine utensili
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e sicuro delle apparecchiature
  • Miglioramento dell’efficienza produttiva
  • Possibile risparmio energetico grazie all’uso mirato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale è ideale per piegatrici, macchine per confezionamento, dosatrici, stazioni di assemblaggio, presse di taglio, presse per stampaggio, macchine utensili (comando numerico, torni, fresatrici, molatrici, centri di lavorazione). È ideale anche per ghigliottine e taglierine.

colore

Arancione

larghezza

104 mm

altezza

104 mm

profondità

172 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo - IP66 - senza protezione - met. arancio - 1nc+1no