Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM311
Cod. Produttore
XPEM311
Cod. EAN
3389110600377

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale blu, ideale per macchine industriali con protezione IP66.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e robusto
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni intuitive
  • Alta affidabilità grazie ai contatti a scatto con apertura positiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con copertura protettiva contro azionamenti accidentali
  • Resistente a polvere, acqua e vibrazioni per lunga durata
  • Funzionamento versatile con modalità di avvio multiple

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale singolo XPE in metallo è blu. È la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento, l'azione mantenuta. È progettato in modo che il pedale di azionamento sia vicino al suolo e a un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di istruzioni di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando così il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

colore

Blu

larghezza

160 mm

altezza

135 mm

profondità

186 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo IP66 c/protezione metallo blu-2 NC + 2 NO