Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM410
Cod. Produttore
XPEM410
Cod. EAN
3389110600384

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale singolo IP66 c/protezione metallo blu 1 NC+1 NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XPEM410 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, materiale metallico, blu, 1 NC + 1 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

colore

Blu

larghezza

160 mm

altezza

135 mm

profondità

186 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo IP66 c/protezione metallo blu 1 NC+1 NO