Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEY711
Cod. Produttore
XPEY711
Cod. EAN
3389119004206

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale singolo IP55 c/coperchio plastica GIALLO-2 NC + NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XPEY711 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP55. Ha un coperchio, un materiale in plastica, colore giallo, 2 NC + NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

colore

Giallo

larghezza

165 mm

altezza

74 mm

profondità

282 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo IP55 c/coperchio plastica GIALLO-2 NC + NO