› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

Interruttore a pedale singolo IP55 c/coperchio plastica GIALLO-2 NC + NO

Cod. Rexel TEXPEY611
Cod. Produttore XPEY611
Cod. EAN 3389119004190

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore a pedale singolo
  • Grado protezione: IP55
  • Contatti: 2 NC + 2 NO
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Giallo
  • Corrente nominale: 3 A, 240 V AC
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Serie: Harmony XPE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XPEY611 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP55. Ha un coperchio, un materiale in plastica, colore giallo, 2 NC + NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

165 mm

altezza

74 mm

profondità

282 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Plastica

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Interruttore a pedale singolo IP55 c/coperchio plastica GIALLO-2 NC + NO