Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nero
larghezza
94 mm
altezza
54 mm
profondità
161 mm
numero di posizioni di commutazione
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
adatto per funzioni di sicurezza
materiale
Plastica
tipo di comando
On oppure off
grado di protezione (IP)
IP43
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
2
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Serie
Harmony XPE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te