Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPER3100D
Cod. Produttore
XPER3100D
Cod. EAN
3389110094602

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale doppio arancione ideale per applicazioni industriali, garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e alla protezione IP66
  • Risparmio di tempo con contatti ad azione rapida e apertura positiva
  • Robusto e resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con pedale a bassa altezza e angolazione confortevole
  • Protezione contro attivazioni accidentali
  • Adatto a molteplici modalità operative per il controllo macchina

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale doppio, arancione, metallo XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, che funzionano in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

colore

Arancione

larghezza

295 mm

altezza

137 mm

profondità

190 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale doppio - IP66 protezione - metallico - arancio - 2 nc+2 no