Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM3110D
Cod. Produttore
XPEM3110D
Cod. EAN
3389110094831

Informazioni di prodotto

Harmony XPEM3110D offre soluzioni affidabili e sicure per il controllo industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design ergonomico
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili
  • Materiali resistenti e duraturi per ridurre manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e sicuro con doppio pedale
  • Risparmio energetico grazie a contatti affidabili (4 NC + 4 NO)
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali per maggiore efficienza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XPEM3110D è un interruttore a pedale doppio. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, materiale metallico, blu, 4 NC + 4 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

colore

Blu

larghezza

295 mm

altezza

137 mm

profondità

190 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale doppio - IP66 c/protezione metallo blu-4 NC + 4 NO