Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM5100D
Cod. Produttore
XPEM5100D
Cod. EAN
3389110092837

Informazioni di prodotto

L'interruttore a pedale doppio Harmony XPE offre sicurezza e affidabilità per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto e robusto
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni intuitive
  • Involucro metallico resistente per durabilità e protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con contatti a scatto e protezione contro azionamenti accidentali
  • Elevata resistenza a polvere, acqua e urti per lunga durata
  • Adatto a molteplici modalità operative per massima versatilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale doppio Harmony XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali. Dispone di 2 contatti (1 NC + 1 NO). La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di istruzioni di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando così il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Viene fornito in un involucro di metallo blu verniciato. È progettato per molti tipi di macchine industriali, che funzionano in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento e l'azione mantenuta.

colore

Blu

larghezza

295 mm

altezza

137 mm

profondità

190 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

con calotta protettiva

con bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale doppio - IP66 c/protezione metallo blu-2 NC + 2 NO