Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEM3100D
Cod. Produttore
XPEM3100D
Cod. EAN
3389110094589

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale doppio, robusto e versatile, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e alla protezione IP66
  • Risparmio di tempo con contatti ad azione rapida e apertura positiva
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro grazie alla copertura protettiva
  • Adatto a diverse modalità operative per il controllo macchine
  • Riduzione del rischio di avvio accidentale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a pedale doppio, blu, metallico XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, che funziona in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'inseguimento e la marcia. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

colore

Blu

larghezza

295 mm

altezza

137 mm

profondità

190 mm

numero di posizioni di commutazione

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

adatto per funzioni di sicurezza

materiale

Metallo

tipo di comando

On oppure off

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XPE

Produttore

Interruttore a pedale doppio - IP66 c/protezione metallo blu-2 NC + 2 NO