Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF265401114
Cod. Produttore
AF265401114
Cod. EAN
7320500505090

Informazioni di prodotto

AF265-40-11-14 Contactor
Contattore elettrico a 4 poli con portata di 400A, progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici ad alta potenza. Adatto per gestire correnti da 250 a 500A, garantisce affidabilità e sicurezza nell’interruzione e nella commutazione di circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è ideale per l’uso in sistemi di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: The AF265-40-11-14 is a 4 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 132 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 400 A (AC-1) or 300 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.

Serie

AF265

Produttore

ABB

Contattore elettrico 4 poli 400A 250-500V AC/DC per impianti industriali alta potenza