Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16165.B
Cod. Produttore
16165.B
Cod. EAN
8007352067585

Informazioni di prodotto

Interruttore 2P 16(3)A +chiave bianco

Documentazione tecnica

Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave, bianco. Da installare con gli appropriati accessori della serie Idea. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

chiave

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

profondità di incasso

33 mm

codice RAL (simile)

9001

interruttore a tasto

senza alogeni

Produttore

Interruttore 2P 16AX +chiave bianco Idea