Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMUR35033
Cod. Produttore
MUR35033
Cod. EAN
3606480789175

Informazioni di prodotto

Mureva interruttore 2P 16AX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore a 2 poli Mureva Styl MUR35033 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso all'interno e all'esterno grazie al grado di protezione IP55. Questo dispositivo con cablaggio a vite da 10 AX e 250 V CA prevede sistema di chiusura e fissaggio facile e veloce, anche con il frutto montato. Il suo design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Compatibile con cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Questo dispositivo con cablaggio a vite da 10 AX e 250 V CA prevede sistema di chiusura e fissaggio facile e veloce, anche con il frutto montato. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

10 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

64 mm

profondità dell'apparecchio

60 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Serie

Mureva Styl

Produttore

Interruttore 2 poli 16AX Mureva Styl IP55 per uso interno ed esterno montaggio superficie