Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Bascula/tasto
colore
Bianco
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
illuminazione
Opzionale
Protezione della superficie
Non trattato
profondità di incasso
32,3 mm
corrente nominale
10 A
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di illuminazione
LED sostituibile
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
Tipo funzionamento
Interruttore unipolare
numero di bascule di azionamento
1
codice RAL (simile)
9016
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
10 AX
resistenza agli urti
Altro
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
44,6 mm
altezza dell'apparecchio
52,7 mm
profondità dell'apparecchio
40,7 mm
casella di testo/superficie di marcatura
No
funzione di illuminazione
Controllo e orientamento
Numero moduli da frutto
2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te