Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276303
Cod. Produttore
276303
Cod. EAN
4015082763039

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 contatto scambio
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250V AC
  • Colore tasto: nero
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 17,5mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Interruttore deviatore a un polo con capacità di commutazione di 16A e tensione nominale di 250V AC. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre un contatto di commutazione singolo con funzionalità precisa. Ideale per applicazioni di comando e controllo, questo componente assicura prestazioni stabili e durature in ambienti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore, funzione: 1 contatto di scambio, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 250V AC, colore del tasto nero, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

80 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

0,02 kA

potere di interruzione nominale

0,02 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Interruttore 16A 250V AC 1 contatto scambio montaggio guida DIN