Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5011
Cod. Produttore
AM5011
Cod. EAN
8012199663722

Informazioni di prodotto

Interruttore 2 poli da 16A ideale per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza e sicurezza operativa
  • Riduzione dei consumi grazie a un controllo preciso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 2P 16A 250V ac - colore bianco

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

larghezza dell'apparecchio

23.4 mm

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9003

profondità di incasso

37 mm

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

corrente di dimensionamento

16 A

profondità dell'apparecchio

37 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

illuminazione

no

tipo di illuminazione

non fornito

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

bascula/tasto

materiale

plastica

casella di testo/superficie di marcatura

no

esecuzione della superficie

brillante

tipo di circuito

interruttore bipolare

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Interruttore 1 modulo 2P 16A 250V ac colore bianco

(pz.)