› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

INTERR. SALVAMOTORE 1.6-2.5A 2.5M

Cod. Rexel HLMM507N
Cod. Produttore MM507N
Cod. EAN 3250614435201

Informazioni principali

  • Corrente termica: 1.6-2.5 A
  • Capacità di interruzione: 100 kA a 415 V AC
  • Numero poli: 3P
  • Grado protezione: IP20
  • Ingombro: 2,5 moduli DIN
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: MM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico motore 3P per la protezione di motori trifase, con corrente termica regolabile da 1.6  A a 2.5 A. Offre un’elevata capacità di interruzione di 100  kA a 415  V AC, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. L’ingombro è di 2,5 moduli DIN e il grado di protezione IP20 assicura sicurezza nelle installazioni all’interno di quadri elettrici. Ideale per applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

140 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,16 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,37 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

31 ... 46,5 A

Serie

MM

INTERR. SALVAMOTORE 1.6-2.5A 2.5M