Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHCB251H
Cod. Produttore
HCB251H
Cod. EAN
3250613136802

Informazioni di prodotto

Interruttore manovra sezionatore h3 x250 4P 250A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore manovra sezionatore h3 serie x250, versione fissa a 4 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, consente un sezionamento sicuro senza sganciatore. Offre una corrente nominale (In) di 250 A, tensione Ue fino a 440 V e resiste a una corrente di breve durata Icw pari a 3,6 kA, in conformità alla norma CEI EN 60947-3.

profondità

165 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

112

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

4

corrente nominale permanente Iu

140 A

numero di poli

250

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

164 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

415 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

220 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

potenza di interruzione a 400 V

3 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

96 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 415 V

Serie

H3