Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXS1M08MA230K
Cod. Produttore
XS1M08MA230K
Cod. EAN
3666916018767

Informazioni di prodotto

INTERR. DI PROSSIMITA'
Descrizione del produttore: Interruttore di prossimità progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un funzionamento affidabile e preciso. Questo dispositivo è ideale per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici, garantendo sicurezza e efficienza nei sistemi di automazione industriale. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Facile da integrare in impianti elettrici, rappresenta una soluzione versatile per il controllo e la gestione di processi automatizzati.

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di azionamento

bersaglio metallico

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

frequenza di commutazione

25 Hz

distanza di commutazione

1.5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 210 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

tensione di alimentazione

20 V 264 V

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

61 mm