Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHDA161L
Cod. Produttore
HDA161L
Cod. EAN
3250613136628

Informazioni di prodotto

INTERR AUTOM X160 4P 18KA 160A SGANC TM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore Automatico X160 4poli 18kA 160 A Sganciatore Termomagnetico

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

43,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

18 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 160 A

tensione nominale

220 ... 415 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 1600 A

Serie

H3

Produttore

INTERR AUTOM X160 4P 18KA 160A SGAN