Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHDA126L
Cod. Produttore
HDA126L
Cod. EAN
3250613136604

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 125A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico scatolato h3 serie x160, versione fissa a 4 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore TM, ha una corrente nominale (In) di 125 A , tensione Ue di 440 V e potere di interruzione Icu pari a 18 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

potenza dissipata

33 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

18 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 125 A

tensione nominale

220 ... 415 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 1500 A

Serie

H3