Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14083.S.CU.SL
Cod. Produttore
14083.S.CU.SL
Cod. EAN
8007352309586

Informazioni di prodotto

Interr.2P 16(3)A+chiave unif. OFF Silver

Documentazione tecnica

Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF), Silver. Da installare con gli appropriati accessori della serie Plana. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C

interruttore a tasto

senza alogeni

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

profondità di incasso

31 mm

codice RAL (simile)

9006

corrente di dimensionamento

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

chiave

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

INTERR. 2P 16AX +CHIAVE UNIF. OFF S