Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12003
Cod. Produttore
GW12003
Cod. EAN
8011564265257

Informazioni di prodotto

INTERR.1M 1P 16AX ILL.SEGN.NERO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

tipo di circuito

interruttore unipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

interruttore a tasto

numero di bascule di azionamento

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

casella di testo/superficie di marcatura

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

LED sostituibile

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

profondità di incasso

20 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

nero

Produttore

INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART