Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120008
Cod. Produttore
120008
Cod. EAN
8012199126685

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK
  • Moduli: 4 DIN
  • Tipo: Placca supporto
  • Uso: Installazione apparecchi
  • Montaggio: Canali DIN
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca per 4 moduli DIN della serie Interlink, progettata per l'installazione di componenti elettrici su guida DIN. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e sicurezza per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici. Ideale per quadri elettrici, assicura un montaggio semplice e stabile grazie al sistema di fissaggio rapido. Il design compatto e funzionale consente un'organizzazione ordinata e professionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto per l\'installazione di apparecchi modulari DIN nei canali - 4 moduli

Produttore

Supporto modulare 4 moduli DIN per installazioni elettriche civili e industriali