›

INTERFACE SLESA-U9

Cod. Rexel L3SLESA-U9
Cod. Produttore SLESA-U9

Informazioni principali

  • Serie: Interface
  • Tensione: 12 - 24 V
  • Canali uscita: 1X512(PC)/1X256
  • Segnale uscita: DMX512
  • Segnale ingresso: ETHERNET, USB
  • Temperatura funzionamento: 0 ~ 50 °C
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni: 93x78x37 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERFACE SLESA-U9Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

87 mm

Tipologia

Statico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

programmabile

lunghezza

77 mm

tipo di comando

Altro

Serie

Interface

INTERFACE SLESA-U9