›

INTERFACE CASAMBI 4 ZONE NERO

Cod. Rexel L3CSB4SWNE
Cod. Produttore CSB4SWNE

Informazioni principali

  • Frequenza radio: 2,4 - 2,483 GHz
  • Portata massima: fino a 60 m
  • Batteria: CR 2430 al litio
  • Durata batteria: 2-5 anni
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: 0 - 45 °C
  • Dimensioni: 90x90x12 mm
  • Serie: Actuadores Casambi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia wireless Casambi a 4 zone di colore nero, progettata per il controllo remoto di sistemi elettrici. Funziona con batteria al litio CR 2430, con una durata compresa tra 2 e 5 anni a seconda dell’uso. Opera nella frequenza radio da 2,4 a 2,483 GHz con una potenza massima di uscita di +4 dBm, garantendo un raggio d’azione fino a 60 metri in aria. Ideale per gestire attuatori e dispositivi domotici con elevata affidabilità e semplicità di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

17,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

Actuadores Casambi

INTERFACE CASAMBI 4 ZONE NERO