› Illuminazione

INTERFACE CASAMBI 4 ZONE BIANCO

Cod. Rexel L3CSB4SWBL
Cod. Produttore CSB4SWBL

Informazioni principali

  • Serie: Actuadores Casambi
  • Batteria: Litio CR 2430
  • Durata batteria: 2-5 anni
  • Frequenza radio: 2,4-2,483 GHz
  • Potenza uscita radio: +4 dBm
  • Raggio d'azione: 60 m in aria
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x90x12 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interfaccia Casambi L3CSB4SWBL è un dispositivo di alta tecnologia progettato per ottimizzare il controllo dell'illuminazione in ambienti moderni. Dotato di una batteria al litio CR 2430, garantisce una durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda dell'uso, rendendolo una scelta affidabile e duratura. La sua frequenza di funzionamento del ricevitore radio varia da 2,4 a 2,483 GHz, con una potenza massima di uscita di +4 dBm, assicurando una connessione stabile e veloce. Con un raggio d'azione fino a 60 metri in aria, questo dispositivo permette di gestire fino a quattro zone di illuminazione, offrendo un controllo flessibile e personalizzato. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di illuminazione lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua finitura bianca elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, combinando funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

17,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

Actuadores Casambi

INTERFACE CASAMBI 4 ZONE BIANCO