Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6502-0101
Cod. Produttore
MTN6502-0101
Cod. EAN
3606489917869
Descrizione del produttore: Interfaccia USB Spacelogic KNX da guida DIN Per il collegamento di un dispositivo di programmazione o diagnostica con una USB 2.0 interfacciata a KNX. Il connettore USB (tipo C) è isolato galvanicamente dal bus KNX. Può essere utilizzato come interfaccia di programmazione per il software ETS versione 4 (o superiore). Il dispositivo è programmato localmente con l'indirizzo fisico e non dispone di un pulsante di programmazione e di un LED di programmazione. Con 2 LED di stato. L'interfaccia USB KNX supporta la comunicazione KNX "longframe" ed è compatibile con i dispositivi/telegrammi di KNX Security. Ciò consente download KNX più rapidi se supportati dal dispositivo target (ad es. MTN6725-0001). Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Larghezza dispositivo - 1 modulo = circa 18 mm. Contenuto - con morsetto di collegamento bus e coperchio del cavo.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

colore

Bianco

Tipologia

USB

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Interfaccia USB SpaceLogic KNX guida DIN programmazione diagnostica bus isolato galvanicamente