Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 555 9
Cod. Produttore
EC 555 9
Cod. EAN
4016779650120

Informazioni di prodotto

US/U12.2 Universal Interface, 12-fold, FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Universal Interface has 12 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons or LEDs. The LEDs are supplied by the device (1.5 mA), the series resistances are integrated. Requires ETS2 V1.2 or later. Mounting in installation box ∅ 60mm. Accessibility of the device for operation, testing, inspection, maintenance and repair must be ensured

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

DC

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

12

tensione di interrogazione esterna necessaria

comandare LED

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

Universal Interfaces

Produttore

ABB

Interfaccia universale 12 canali programmabile per pulsanti e LED installazione elettrica