› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interfaccia sicurezza M22-ASI-S per pulsantiere industriali frontale

Cod. Rexel KM231270
Cod. Produttore 231270
Cod. EAN 4015082312701

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 22 mm diametro
  • Certificazioni: CE, UL
  • Tipo di montaggio: Frontale
  • Compatibilità: XM22-PV
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza M22-ASI-S progettato per il montaggio frontale su pannelli XM22-PV. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici industriali, assicurando protezione e gestione efficiente delle operazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel comando e nell'isolamento elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Accessori per la gamma di elementi di comando e segnalazione

Caratteristiche tecniche

Serie

Moeller series

Interfaccia sicurezza M22-ASI-S per pulsantiere industriali frontale