Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN60020008S
Cod. Produttore
MTN6002-0008S
Cod. EAN
3606487137436

Informazioni di prodotto

Interfaccia Pulsanti SpaceLogic KNX Secure Basic - 8 Canali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema KNX converte lo stato del contatto fisico in un segnale digitale che può essere utilizzato per operazioni come l'illuminazione, le tapparelle, il controllo dell'aria condizionata, l'automazione e la manutenzione come la notifica, l'allarme. I canali configurabili aiutano a personalizzare un sistema per soddisfare requisiti specifici. Ingresso a potenziale libero con cavo di lunghezza massima di 10 m. I ha un'uscita LED di 1,6 mA. Ha un controllo della luce bianca e colorata sintonizzabile. Questo bus KNX è alimentato da POB e la corrente nominale è di 12 mA. Questo dispositivo consente il montaggio a incasso. Le dimensioni sono (L) 43,5 mm x (A) 35,5 mm x (P) 15,4 mm. Il colore di questo dispositivo è bianco con finitura lucida. La temperatura di esercizio è compresa tra -5°C e +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. KNX Secure è una funzione di sicurezza dello standard KNX per il controllo di case ed edifici. Flexiblity consente di risparmiare tempo di installazione e di aumentare la flessibilità e l'adattabilità agli sviluppi futuri.

tipo di montaggio

Incassato

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

telecomando possibile

Numero di canali d'ingresso

8

Numero di canali d'uscita

8

comandare LED

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Interfaccia Pulsanti KNX Secure Basic 8 Canali Montaggio Incasso Automazione Edifici