Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08871
Cod. Produttore
LVS08871
Cod. EAN
3606481879417

Informazioni di prodotto

Interfaccia per PPC in plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per piastra isolante progettata per l'utilizzo con armadi in serie PrismaSeT G. È progettato specificamente per armadi di larghezza 600 mm L'interfaccia della piastra isolante è dotata di due aperture per le piastre isolanti FL21, che offrono flessibilità per l'ingresso e l'uscita dei cavi. È in lamiera di acciaio trattata ed è progettata per essere montata sulla parte superiore o inferiore dell'armadio. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Grado di protezione IP30.

larghezza

600 mm

Tipologia

Cieco

profondità

180 mm

Spessore

2 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

PrismaSeT

Produttore

Interfaccia piastra isolante plastica per armadi PrismaSeT G 600 mm IP30 bianco opaco