Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD386170240050
Cod. Produttore
386170240050
Cod. EAN
8012823231907

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a molla Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

tipo di tensione per l’azionamento

DC

grado di protezione (IP)

IP20

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

apparecchio completo con base

larghezza

6.2 mm

corrente nominale

6

profondità

72.5 mm

altezza

93.6 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 24 V

€ 21,81 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info