Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD396000249024
Cod. Produttore
396000249024
Cod. EAN
8012823390628

Informazioni di prodotto

MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-IN

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare Finder cod: 396000249024 appartente alla SERIE 39 Descrizione della serie: Larghezza 6.2mm Alimentazione DC, AC o AC/DC Versione speciale: circuito soppressione corrente continua Con fusibile di protezione Versione temporizzata Variante conforme direttiva ATEX Ex nC Morsetti Push-in o a vite

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 24 V