Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD385182400060
Cod. Produttore
385182400060
Cod. EAN
8012823321332

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. Volt AC: da 230 a 240 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: sì con indicatore a LED: sì materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

apparecchio completo con base

corrente nominale

6

larghezza

6.2 mm

profondità

72.1 mm

altezza

88.4 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz) 230...240 V

€ 27,86 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info