Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434000
Cod. Produttore
LV434000
Cod. EAN
3606481201683
Descrizione del produttore: L'IFM è un modulo di interfaccia Modbus e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. È necessario per il collegamento degli interruttori Masterpact, Compact e PowerPact a una rete di linea seriale Modbus. Una volta collegato, l'interruttore è considerato uno slave dal master Modbus. L'indirizzo Modbus è facilmente impostabile con due selettori a rotazione sul lato anteriore. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di una presa RJ45 per la linea seriale Modbus. Nella parte inferiore è dotato di due prese RJ45 per la connessione di rete interna ULP (Universal Logic Plug). L'interfaccia IFM è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 18 mm x 72 mm x 96 mm. Il grado di protezione è IP4x sul lato anteriore e IP2x sui connettori. L'interfaccia IFM fa parte interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power. Il firmware dell'interfaccia IFM può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.

larghezza

18 mm

altezza

109 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

2

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello c

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Enerlin / X IFE / EIFE / IFM

Produttore

Interfaccia Modbus IFM V2 modulo comunicazione EnerlinX per interruttori Masterpact Compact PowerPact montaggio su guida DIN

€ 199,52 x 1 pz.
(pz.)