Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6502-0105
Cod. Produttore
MTN6502-0105
Cod. EAN
3606489917852
Descrizione del produttore: Interfaccia IP Spacelogic KNX da guida DIN L'interfaccia IP Spacelogic KNX è un'interfaccia tra IP e KNX. È possibile accedere al KNX Bus da ogni punto della propria LAN. L'interfaccia IP Spacelogic KNX può essere utilizzata come interfaccia di programmazione per il software ETS 5 e consente di accedere al bus KNX tramite Internet per mezzo di un VPN. Il dispositivo supporta KNX Security, che può essere abilitata nell'ETS. Con la sua funzionalità di interfaccia (tunneling), KNX Security previene l'accesso non autorizzato. Il dispositivo supporta fino a 8 canali di tunneling. Per ciascun canale di tunneling, deve essere configurato un singolo indirizzo separato. Presenta 2 pulsanti integrati per selezionare il canale di sintonizzazione e 3 LED di stato. L'interfaccia è alimentata dal bus KNX. Non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. La rete LAN è collegata tramite la presa RJ45. Larghezza dispositivo - 1 modulo = circa 18 mm. Nota: questa applicazione richiede ETS 5 o versioni successive. Contenuto - con morsetto di collegamento bus e coperchio del cavo.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

colore

Bianco

Tipologia

Ethernet

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Interfaccia IP SpaceLogic KNX guida DIN 8 canali tunneling LAN VPN sicurezza KNX