Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434002
Cod. Produttore
LV434002
Cod. EAN
3606481283146

Informazioni di prodotto

Interfaccia Ethernet IFE Gateway V2

Documentazione tecnica

Il server del quadro IFE è un modulo di interfaccia Ethernet e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Consente l'accesso Ethernet a uno o più interruttori Masterpact, Compact o PowerPact. Incorpora un gateway Modbus. Il flusso di dati è di 10/100 Mbps per una semplice connessione a margherita. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di 2 prese RJ45 per la connessione di rete Ethernet. Nella parte inferiore è dotato di due prese RJ45 per la connessione di rete interna ULP (Universal Logic Plug). Il server del quadro IFE è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 72 mm x 105 mm x 71 mm. Il grado di protezione è IP4x sul lato anteriore e IP2x sui connettori. Il server del quadro IFE fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware del server del quadro IFE può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio a parete/diretto possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

72 mm

profondità

71 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello c

categoria secondo EN 954-1

2

supporta protocollo TCP/IP

altezza

105 mm

Serie

Enerlin___X_IFE__EIFE__IFM

Produttore

Interfaccia Ethernet IFE Gateway V2