Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV851001SP
Cod. Produttore
LV851001SP
Cod. EAN
3606481100412
Descrizione del produttore: L’EIFE è l’interfaccia Ethernet incorporata per gli interruttori Masterpact MTZ in esecuzione estraibile. Fornisce un unico accesso Ethernet e riceve tutti i dati forniti dall’unità di controllo del Masterpact MTZ. Controlla le tre posizioni dell’interruttore quando è inserito nel telaio (Inserito, estratto, test). Il flusso di dati è 10/100 Mbps. La connessione all'interfaccia EIFE richiede una porta di comunicazione ULP installata sul telaio del MasterPact MTZ. L'EIFE è montato sulla guida DIN del telaio del MasterPact MTZ, ed è collegato alla porta ULP da un cavo ULP (non fornito). L'alimentazione dell'EIFE è fornita dalla porta ULP attraverso il cavo ULP. Ci sono due prese RJ45 per la connessione alla rete Ethernet. L'EIFE è interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e degli smart panel Ethernet ready. Il firmware dell’EIFE può essere aggiornato utilizzando il software EcoStruxure Power Commission.

larghezza

51 mm

altezza

51 mm

profondità

52,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su rack possibile

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello c

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

MasterPact MTZ

Produttore

INTERFACCIA ETHERNET EIFE MTZ ESTR