Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6820
Cod. Produttore
GWD6820
Cod. EAN
8011564886766

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODBUS RS485 CONTAT. ENERGIA
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

velocità di trasmissione max.

9600 Bd

accoppiamento bus incluso

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE CONTATORI DI ENERGIA - RS485 MODBUS